Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A Far intermitent cu halogen, 120 V, chihlimbar, 0.2 A

În stoc
Articol: AA7PYA Model: 125HALFA120ACrucea Ref: 16G596
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
€456.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriChihlimbar
Curent tras0.2A AC
Diametru3.25 "
Blițuri pe minut65
Înălţime3.875 "
Material carcasăPolicarbonat / amestec ABS
Tip lămpiHalogen 12W
Material LensPolicarbonat
MontareButuc de conductă de 1/2 "intern și 3/4" extern
Sursa de putere120 VAC
EvaluareNEMA 4X

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriCurent trasEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiSursa de puterePreț
EDWARDS SIGNALING 125HALFR24D Far intermitent cu halogen, 24 V, roșu, evaluare 0.2 A | AA7PXX 16G593 125HALFR24D-Roșu0.77A DC-3.25 "3.875 "Halogen 9W24 VDC€415.74
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24D Far intermitent cu halogen, 24 V, chihlimbar | AA7PXY 16G594 125HALFA24D-Chihlimbar0.77A DC-3.25 "3.875 "Halogen 9W24 VDC€402.75
EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A Far intermitent cu halogen, 120 V, roșu, evaluare 0.2 A | AA7PXZ 16G595 125HALFR120A-Roșu0.2A AC-3.25 "3.875 "Halogen 12W120 VAC€419.83
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120AB Far intermitent cu halogen, 120 V, chihlimbar | CF4MCN 125HALFA120AB120VChihlimbar-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24A Far intermitent cu halogen, 24 V, chihlimbar | CF4MCP 125HALFA24A24VChihlimbar-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24AB Far intermitent cu halogen, 24 V, chihlimbar | CF4MCQ 125HALFA24AB24VChihlimbar-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24DB Far intermitent cu halogen, 24 V, chihlimbar | CF4MCR 125HALFA24DB24VChihlimbar-------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A Far intermitent cu halogen, 120 V, chihlimbar, 0.2 A
€456.01 /unitate