EDWARDS SIGNALING 3000SDC-EK Strobe, transparent, 12/48VDC, 0.275A Evaluare | CF4MZQ

EDWARDS SIGNALING 3000SDC-EK Strobe, Clear, 12 / 48VDC, 0.275A Rating

Articol: CF4MZQ Model: 3000SDC-EK
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
Evaluare curent0.275A
Diametru5"
Rată de bliț pe minut80 singur FPM
Înălţime3-1/2 "
Sursă de luminăstroboscop
Voltaj12 la 48 VDC

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimePreț
EDWARDS SIGNALING 105HISTA-EK Strobe, chihlimbar, 12/48VDC, 4 1/2 inch dia. | CF4LMG 105HISTA-EKChihlimbar-4-1/2 "6-3/4 "-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105HISTB-EK Strobe, albastru, 12/48VDC, 4 1/2 inch dia. | CF4LMJ 105HISTB-EKAlbastru-4-1/2 "6-3/4 "-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105HISTC-EK Strobe, transparent, 12/48VDC, 4 1/2 inch dia. | CF4LML 105HISTC-EK--4-1/2 "6-3/4 "-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-EK Strobe, verde, 12/48VDC, 4 1/2 inch dia. | CF4LMN 105HISTG-EKVerde-4-1/2 "6-3/4 "-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105HISTM-EK Strobe, magenta, 12 48V, 4 1/2 inch dia. | CF4LMQ 105HISTM-EK--4-1/2 "6-3/4 "-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-EK Strobe, 12/48VDC, 4 1/2 inch Dia. | CF4LMU 105HISTR-EK--4-1/2 "6-3/4 "-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 3000SDA-EK Strobe, chihlimbar, 12/48 VDC, 0.13 până la 0.275 A Evaluare | CF4MZN 3000SDA-EKChihlimbar0.13 la 0.275A5"3-1/2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 3000SDC-EK Strobe, Clear, 12 / 48VDC, 0.275A Rating