EDWARDS SIGNALING 50SINC-N5-40WH Far incandescent permanent, 120V, clar, 6 3/4 x 5 7/8 inch Dimensiune

Articol: CF4NGY Model: 50SINC-N5-40WH
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
Dimensiune6-3/4" x 5-7/8"
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăConstant
StandardAprobare UL, CSA
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
EDWARDS SIGNALING 50SINA-N5-40WH Far incandescent permanent, 120 V, chihlimbar, evaluare 0.29 A | CF4NGW 50SINA-N5-40WHChihlimbar-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 50SINB-N5-40WH Far incandescent permanent, 120 V, albastru, dimensiune 6 3/4 x 5 7/8 inch | CF4NGX 50SINB-N5-40WHAlbastru-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 50SING-N5-40WH Baliză cu incandescență, 120 V, verde, 0.29 A | CF4NGZ 50SING-N5-40WHVerde-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 50SINM-N5-40WH Baliză cu incandescență fixă, 120 V, magenta, dimensiune 6 3/4 x 5 7/8 inch | CF4NHA 50SINM-N5-40WH--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 50SINR-N5-40WH Baliză cu incandescență, 120 V, roșu, 0.29 A | CF4NHB 50SINR-N5-40WH--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50SINC-N5-40WH Far incandescent permanent, 120V, clar, 6 3/4 x 5 7/8 inch Dimensiune