EDWARDS SIGNALING 5520-N5 Duo Horn / Siren, 120VAC, 0.35A Rating

Element: CF4NLP Model: 5520-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Evaluare curent0.35A
Dimensiune11 "x 14"
Rating-ul puterii42VA
StandardUL, FM
Voltaj120 VAC la 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentRating-ul puteriiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 5520-AQ Claxon/Sirenă Duo, 24 VCA/CC, Dimensiune 11 x 14 inchi | CF4NLK 5520-AQ--24VAC la 60 Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5520-AS Claxon/Sirenă Duo, 12 VCA/CC, Dimensiune 11 x 14 inchi | CF4NLL 5520-AS--12VAC la 60 Hz, 12VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5520D-AW Duo Claxon/Sirenă, 20 24 VDC, 0.35 A Evaluare | CF4NLM 5520D-AW0.35A8.4VA20 la 24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5520D-N5 Claxon/Sirenă Duo, 120 Vca, 0.35 A Evaluare | CF4NLN 5520D-N50.35A42VA120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5520-P1 Claxon/Sirenă Duo, 125VDC, 0.1A Evaluare | CF4NLQ 5520-P10.1A---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5520-R5 Claxon/Sirenă Duo, 240 Vca, 0.1 A Evaluare | CF4NLR 5520-R50.1A---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5521-S1 Claxon/Sirenă Duo, 250VDC, 0.065A Evaluare | CF4NLT 5521-S10.065A-250 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5520-N5 Duo Horn / Siren, 120VAC, 0.35A Rating