EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ difuzor/amplificator la distanță, 24 VCA/CC, 0.7 A nominal | AA7QAU 16G663

EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ Difuzor / Amplificator la distanță, 24VAC / DC, 0.7A Rating

În stoc
Element: AA7QAU Model: 5532M-AQCrucea Ref: 16G663

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,505.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVorbitor
amperi0.7A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
CuloriGri
Decibeli100dB @ 10 ft
Adâncime8.875 "
Înălţime13 "
Material carcasăaliaj de zinc
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontareConductă de 1/2 "sau suprafață
Temperatura de operare.-31 grade până la 104 grade F Locații periculoase, -40 grade până la 151 grade F Locații nepericuloase
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
EDWARDS SIGNALING 5532M-25Y6 difuzor/amplificator la distanță | CF4NML 5532M-25Y6-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532M-485Y6 difuzor/amplificator la distanță, 0.21 până la 0.1 A | CF4NMM 5532M-485Y6-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532M-70Y6 difuzor/amplificator la distanță | CF4NMN 5532M-70Y6-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ Difuzor / Amplificator la distanță, 24VAC / DC, 0.7A Rating
€1,505.54 /unitate