Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 Corn Mount Mount, 120VAC, 1 7/8 inch Adâncime

În stoc
Articol: AA7PWK Model: 870P-N5Crucea Ref: 16G559
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
€258.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
amperi0.13A
CuloriGri
Decibeli78 la 103 dB @ 10 ft.
Adâncime1.875 "
Înălţime4.625 "
Material carcasăDistributie sub presiune grea
Indoor / OutdoorIndoor
MontarePanou
EvaluareNEMA 4X
Voltaj120 VAC
Lăţime4.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiEvaluare curentVoltajAdâncimeÎmprejmuireÎnălţimeIndoor / OutdoorPreț
EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Claxon montat pe panou, 24 VCA, 0.63 A Evaluare | AA7PWJ 16G558 870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "Indoor€228.59
EDWARDS SIGNALING 871P-G1 Claxon montat pe panou, 24VDC, 0.16A Evaluare | AA7PWL 16G560 871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Indoor / Outdoor€297.18
EDWARDS SIGNALING 870P-E5 Claxon montat pe panou, 12 VCA, 1.25 A Evaluare | CF4NVA 870P-E5--1.25A12 VAC la 50/60 Hz1-7/8 "NEMA 4X / 12 / 12K4-5/8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870P-R5 Claxon montat pe panou, 240VAC, 0.07A Evaluare | CF4NVB 870P-R5--0.07A240 VAC la 50/60 Hz1-7/8 "NEMA 4X / 12 / 12K4-5/8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-C1 Claxon montat pe panou, 6VDC, 0.7A nominal | CF4NVG 871P-C1--0.7A6 VDC1-7/8 "Carcasă NEMA 4X4-5/8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-E1 Claxon montat pe panou, 12VDC, 0.27A Evaluare | CF4NVH 871P-E1--0.27A12 VDC1-7/8 "NEMA 4X / 12 / 12K4-5/8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Claxon montat pe panou, 32VDC, 0.11A Rating | CF4NVJ 871P-J1--0.11A32 VDC1-7/8 "Carcasă NEMA 4X4-5/8 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 Corn Mount Mount, 120VAC, 1 7/8 inch Adâncime
€258.18 /unitate