EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Corn Mount Mount, 32VDC, 0.11A Rating

Articol: CF4NVJ Model: 871P-J1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Evaluare curent0.11A
Adâncime1-7/8 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime4-5/8 "
Rating-ul puterii3.52VA
StandardUL
Voltaj32 VDC

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiEvaluare curentVoltajAdâncimeÎmprejmuireÎnălţimeIndoor / OutdoorPreț
EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Claxon montat pe panou, 24 VCA, 0.63 A Evaluare | AA7PWJ 16G558 870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "Indoor€228.59
EDWARDS SIGNALING 870P-N5 Claxon montat pe panou, 120 VCA, adâncime de 1 7/8 inch | AA7PWK 16G559 870P-N5120 VAC0.13A--1.875 "-4.625 "Indoor€258.18
EDWARDS SIGNALING 871P-G1 Claxon montat pe panou, 24VDC, 0.16A Evaluare | AA7PWL 16G560 871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Indoor / Outdoor€297.18
EDWARDS SIGNALING 870P-E5 Claxon montat pe panou, 12 VCA, 1.25 A Evaluare | CF4NVA 870P-E5--1.25A12 VAC la 50/60 Hz1-7/8 "NEMA 4X / 12 / 12K4-5/8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870P-R5 Claxon montat pe panou, 240VAC, 0.07A Evaluare | CF4NVB 870P-R5--0.07A240 VAC la 50/60 Hz1-7/8 "NEMA 4X / 12 / 12K4-5/8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-C1 Claxon montat pe panou, 6VDC, 0.7A nominal | CF4NVG 871P-C1--0.7A6 VDC1-7/8 "Carcasă NEMA 4X4-5/8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-E1 Claxon montat pe panou, 12VDC, 0.27A Evaluare | CF4NVH 871P-E1--0.27A12 VDC1-7/8 "NEMA 4X / 12 / 12K4-5/8 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Corn Mount Mount, 32VDC, 0.11A Rating