EDWARDS SIGNALING 872DPO-G5 Horn dublu proiecție, 24VAC, 0.63A Rating

Articol: CF4NVN Model: 872DPO-G5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Evaluare curent0.63A
Dimensiune11 "x 6-1 / 8" x 4 "
StandardUL, FM
Voltaj24 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 872DPO-N5 Claxon de proiecție dublă, 120VAC, Dimensiune 11 x 6 1/8 x 4 inchi | CF4NVP 872DPO-N5-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 872DPO-R5 Claxon de proiecție dublă, 240VAC, Dimensiune 11 x 6 1/8 x 4 inchi | CF4NVQ 872DPO-R5-240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-G1 Claxon de proiecție dublă, 24VDC, Dimensiune 11 x 6 1/8 x 4 inchi | CF4NVW 873DPO-G1-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-P1 Claxon de proiecție dublă, 125VDC, 0.025A | CF4NVX 873DPO-P10.025A125 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-S1 Claxon de proiecție dublă, 250VDC, 0.014A Evaluare | CF4NVY 873DPO-S10.014A250 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 872DPO-G5 Horn dublu proiecție, 24VAC, 0.63A Rating