EDWARDS SIGNALING 89STRC-N5 Stroboscop montabil, clar, 120VAC, evaluare 0.115A

Articol: CF4NYA Model: 89STRC-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
Evaluare curent0.115A
Dimensiune3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 "
Rată de bliț pe minut60 FPM
Tip lămpiXenon
Ieșire ușoară150 CD
Sursă de luminăStrobe intermitent
StandardUL 1638
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentIeșire ușoarăVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 89STRA-AQ Stroboscop cu montare încasată, chihlimbar, 24VAC/DC, 0.39A nominal | CF4NXV 89STRA-AQChihlimbar0.39A90 CD24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89STRA-N5 Stroboscop cu montare încasată, chihlimbar, 120 VCA, 0.115 A nominal | CF4NXW 89STRA-N5Chihlimbar0.115A90 CD120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89STRB-AQ Stroboscop cu montare încasată, albastru, 24 VCA/CC, 0.39 A nominal | CF4NXX 89STRB-AQAlbastru0.39A20 CD24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89STRB-N5 Stroboscop cu montare încasată, albastru, 120 VCA, 0.115 A nominal | CF4NXY 89STRB-N5Albastru0.115A20 CD120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89STRC-AQ Stroboscop cu montare încasată, transparent, 24 VCA/CC, 0.39 A nominal | CF4NXZ 89STRC-AQ-0.39A150 CD24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89STRG-AQ Stroboscop cu montare încasată, verde, 24 VCA/CC, 0.39 A nominal | CF4NYB 89STRG-AQVerde0.39A70 CD24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89STRG-N5 Stroboscop cu montare încasată, verde, 120 Vca, dimensiune 3 3/8 x 2 1/8 x 5 inchi | CF4NYC 89STRG-N5Verde--120 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 89STRC-N5 Stroboscop montabil, clar, 120VAC, evaluare 0.115A