Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Strobe Light, verde, 120VAC, 0.1A Rating

În stoc
Articol: AA7PUB Model: 92G-N5Crucea Ref: 16G505
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
€599.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrobe lumina
CuloriVerde
Curent tras0.1A AC
Diametru6"
Blițuri pe minut65
Înălţime6.125 "
Material carcasăOțel turnat
Durata de viață a lămpii5000 ore
Tip lămpiTub stroboscopic
Proiectare lentileFresnel
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară1,400,000 Candela
MontareȚeavă 1/2 "NPT
Sursa de putere120 VAC
EvaluareIntemperii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDurata de viață a lămpiiCuloriCurent trasTip lămpiLens ColorProiectare lentileIeșire ușoarăMontarePreț
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Lumină stroboscopică pentru utilizare ușoară, roșu, 120 VCA, 0.1 A nominal | AA7PTY 16G502 92R-N55000 oreRoșu0.1A ACTub stroboscopic-Fresnel1,400,000 CandelaȚeavă 1/2 "NPT€676.66
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Lumină stroboscopică, chihlimbar, 120 VCA, 0.1 A | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 oreChihlimbar0.1A ACTub stroboscopic-Fresnel1,400,000 CandelaȚeavă 1/2 "NPT€644.43
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Lumină stroboscopică pentru utilizare ușoară, albastră, 120 VCA, 0.1 A nominal | AA7PUA 16G504 92B-N55000 oreAlbastru0.1A ACTub stroboscopic-Fresnel1,400,000 CandelaȚeavă 1/2 "NPT€648.34
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Lumină stroboscopică pentru utilizare ușoară, transparentă, 120 Vca, 0.1 A nominal | AA7PUC 16G506 92C-N55000 oreclar0.1A ACTub stroboscopic-Fresnel1,400,000 CandelaȚeavă 1/2 "NPT€630.93
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Lumină stroboscopică, roșu, 120 VCA, 0.1 A | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 oreRoșu0.1A ACTub stroboscopic-Fresnel300,000 CandelaȚeavă 1/2 "NPT€515.53
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Lumină stroboscopică, chihlimbar, 120 VCA, 4 9/32 inchi dia. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 oreChihlimbar0.1A ACTub stroboscopic-Fresnel300,000 CandelaȚeavă 1/2 "NPT€521.51
EDWARDS SIGNALING 96BB-N5 Lumină stroboscopică pentru utilizare ușoară, albastră, 120 Vca, 0.1 A nominal | AA7PUF 16G509 96BB-N53000 oreAlbastru0.1A ACTub stroboscopic-Fresnel300,000 CandelaȚeavă 1/2 "NPT€472.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Strobe Light, verde, 120VAC, 0.1A Rating
€599.69 /unitate