EDWARDS SIGNALING BN-8590-E5 Claxon dublu pentru proiector, 12 Vca, adâncime de 7 1/8 inch

Articol: CF4PHP Model: BN-8590-E5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Adâncime7-1/8 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Lungime17-3/4 "
StandardUL
Voltaj12 VAC la 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING B-8599-E1 Claxon dublu pentru proiector, 12VDC, adâncime de 7 1/8 inch | CF4PHK B-8599-E112 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING B-8599-P1 Claxon dublu pentru proiector, 125 VDC, 17 3/4 x 5 1/8 x 7 1/8 inch Dimensiune | CF4PHL B-8599-P1125 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING BN-8590-E5 Claxon dublu pentru proiector, 12 Vca, adâncime de 7 1/8 inch