Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING EGC-HDVMH Multi Strobe cu montare pe tavan, adâncime de 1.6 inch, 16 până la 33VDC

În stoc
Articol: AE4GJJ Model: EGC-HDVMHCrucea Ref: 5KDF6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€162.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
Alarma curentă341 la 570mA DC, 487 la 711mA FWR
Adâncime2-1/2 "
finalizareaAlb
Flash (Candela)95 / 115 / 150 / 177
Înălţime6"
MontareCutie dublă de bandă de 4 "
Ieșire de vârf (dBA)96.6
TipPlastic
Voltaj16 la 33 VDC
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAlarma curentăAdâncimeÎnălţimeLungimeMontareTipVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING EGCF-HDVMH Multi stroboscop cu montare pe tavan, adâncime de 1.6 inchi, 16 până la 33 VDC | AA8AKV 16X354 EGCF-HDVMH-341 la 570mA DC, 487 la 711mA FWR13 / 16 "4.5 "2.75 "Flush sau SurfaceFoc marcat24 VDC, FWR€151.70
EDWARDS SIGNALING EGCF-VMH Multi Strobe cu montare pe tavan | AA8ALQ 16X394 EGCF-VMH-330 la 565mA, 432 la 693ma FWR1-5/8 "6 13 / 16 "6 13 / 16 "SpălaFoc marcat24 VDC, FWR€120.48
EDWARDS SIGNALING EGC-VMH Multi stroboscop cu montare pe tavan, adâncime de 1.6 inchi, 16 până la 33 VDC | AA9RQT 1EYA3 EGC-VMH8 5 / 16 "330 la 565mA, 432 la 693ma FWR1-5/8 "8 5 / 16 "8 5 / 16 "--24 VDC€126.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING EGC-HDVMH Multi Strobe cu montare pe tavan, adâncime de 1.6 inch, 16 până la 33VDC
€162.16 /unitate