Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Releu PAM1, 24VAC / DC / 120VAC, 0.015A Rating

În stoc
Element: AA8AMU Model: PAM1Crucea Ref: 16X424
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
€42.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Adâncime0.875 "
Înălţime1.5 "
Lungime1"
TipSPDT, LED, montare pe bandă adezivă
Voltaj24VDC, 24VAC, 115VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Releu EDWARDS SIGNALING MR101/T, 3 x 2.125 x 1.5 inchi Dimensiune | CF4PZE MR101 / T-
RFQ
Releu EDWARDS SIGNALING MR104C, dimensiune 6.125 x 9.5 x 2.5 inchi | CF4PZF MR104C-
RFQ
Releu EDWARDS SIGNALING MR104T, 3 x 8.5 x 1.5 inchi Dimensiune | CF4PZG MR104T-
RFQ
Releu EDWARDS SIGNALING MR201/T, 3 x 2.125 x 1.5 inchi Dimensiune, 0.035 A | CF4PZH MR201 / T-
RFQ
Releu EDWARDS SIGNALING MR204/C, 6.125 x 9.5 x 2.5 inchi Dimensiune | CF4PZJ MR204 / C-
RFQ
Releu EDWARDS SIGNALING MR204/T, 3 x 8.5 x 1.5 inchi Dimensiune | CF4PZK MR204 / T-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Releu PAM1, 24VAC / DC / 120VAC, 0.015A Rating
€42.17 /unitate