Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă reflector cu halogen EIKO BTN T7 750w | AE8MBJ 6DZH2

EIKO Lampă reflector cu halogen BTN T7 750w

În stoc
Articol: AE8MBJ Model: BTNCrucea Ref: 6DZH2

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€103.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă reflector cu halogen
Codul ANSIBTN
Durata medie de viață a becului500 ore
Viața medie500 ore
Tip de bazăPrefocus mediu (P28s)
Diametrul becului.1"
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3050 K
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali17,000
Denumirea lămpiiBTN
Lampa Dia.1"
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT7
Tip lămpiSingur încheiat
Lumeni17,000
Max. Lungime totală5"
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Aplicație primarăProiectare
Serviciu durNu
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8539212080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelWattsCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiViața medieTemp. CuloareLumeni inițialiDenumirea lămpiiLumeniPreț
Lampă reflector cu halogen EIKO BTR T7 1000w | AE8MBL 6DZH4 BTR1000BTR200 ore200 ore3200 K27,500BTR27,500€118.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EIKO Lampă reflector cu halogen BTN T7 750w
€103.68 /unitate