Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51300.040.0006 Machine Screw, 6mm Length, A2 Stainless Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8HBW 38EA11

FABORY M51300.040.0006 Șurub mecanic, lungime 6 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 x 0.70 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HBW Model: M51300.040.0006Crucea Ref: 38EA11

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€11.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM4x0.7
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului2mm
finalizareaSimplu
Cap Dia.7.5 mm
Inaltimea capului2.2 mm
Tip capPlat
Lungime6"
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Lungimea filetului6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0716
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51300.040.0006 Șurub mecanic, lungime 6 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 x 0.70 mm, 100 buc.
€11.22 /ambalaj