Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă reflector cu halogen EIKO BTR T7 1000w | AE8MBL 6DZH4

EIKO Lampă reflector cu halogen BTR T7 1000w

În stoc
Articol: AE8MBL Model: BTRCrucea Ref: 6DZH4

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€118.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă reflector cu halogen
Codul ANSIBTR
Durata medie de viață a becului200 ore
Viața medie200 ore
Tip de bazăPrefocus mediu (P28s)
Diametrul becului.1"
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3200 K
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali27,500
Denumirea lămpiiBTR
Lampa Dia.1"
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT7
Tip lămpiSingur încheiat
Lumeni27,500
Max. Lungime totală5"
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Aplicație primarăProiectare
Serviciu durNu
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8539212080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelWattsCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiViața medieTemp. CuloareLumeni inițialiDenumirea lămpiiLumeniPreț
Lampă reflector cu halogen EIKO BTN T7 750w | AE8MBJ 6DZH2 BTN750BTN500 ore500 ore3050 K17,000BTN17,000€103.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EIKO Lampă reflector cu halogen BTR T7 1000w
€118.97 /unitate