Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 11222 Set chei hexagonale 0.050 - 10 mm Lungime în formă de L | AA7FPQ 15W999

EKLIND 11222 Set chei hexagonale 0.050 - 10 mm Lungime în formă de L

În stoc
Element: AA7FPQ Model: 11222Crucea Ref: 15W999

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€57.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale
Lungimea brațului2.8 "până la 6.8"
Tip brațLung
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaplacate
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE / Metric
Număr de bucați22
Codul mărimiiS17, M7
Mărimi incluse0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi incluseTether capabilfinalizareaManipulați materialulTip mânerPreț
EKLIND 11113 Set chei hexagonale scurte în formă de L de 0.050-3/8 inch | AA7FPM 15W996 11113131.7 "până la 4.3"Pantaloni scurți0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€24.45
EKLIND 11122 Set chei hexagonale 0.050 - 10 mm scurte în formă de L | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "până la 4.3"Pantaloni scurți0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€45.11
EKLIND 11213 Set chei hexagonale 0.050 - 3/8 inch lung în formă de L | AA7FPP 15W998 11213132.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€34.35
EKLIND 11509 Set chei hexagonale scurte în formă de L 1.5 - 10 mm | AA7FPR 15X001 1150991.7 "până la 4.3"Pantaloni scurți1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€24.66
EKLIND 11609 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm Lungime în formă de L | AA7FPT 15X002 1160993 "până la 6.6"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€31.40
EKLIND 20812 Set chei hexagonale 3/32 - 1/4 inch pliabile | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "până la 5"Standard3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruOțel cromatPliabil€20.79
EKLIND 35198 Set chei hexagonale 2 - mâner în T lung de 10 mm | AC8GPB 3A582 3519889"Lung2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțelMâner T€77.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 11222 Set chei hexagonale 0.050 - 10 mm Lungime în formă de L
€57.84 /unitate