Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 19314 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 7/32 inch | AH2LNW 29RU82

EKLIND 19314 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 7/32 inch

În stoc
Articol: AH2LNW Model: 19314Crucea Ref: 29RU82
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
€4.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală cu sfârșitul mingii
Lungimea brațului4.875 "
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaLuminos
Manipulați culoareaGri
mâner Lungime3 / 8 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerSimplu
Tipul de măsurareSAE
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor7 / 32 "
Unghiul de lucru35 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0383
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelTipul de măsurareLungimea brațuluiMaterialul lameiSAE sau MetricModelaTether capabilDimensiunea sfaturilorfinalizareaPkg. Cant.Preț
EKLIND 19716 Cheie hexagonală cu capăt sferic de 6.20 inci în formă de L | AB8VWT 29RU93 19716metric6.2 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)8mmLuminos1€9.03
EKLIND 18256 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 7/8 inch 12-3/4 inch lungime | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Oțel hexagonal din aliaj de nichel cromat 8650 tratat termicSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 8 "Oxid negru1€118.86
EKLIND 18264 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 1 inch 14-1/4 inch lungime | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Oțel hexagonal din aliaj de nichel cromat 8650 tratat termicSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"Oxid negru1€159.62
EKLIND 18203 Cheie hexagonală cu capăt sferic 0.050 2-53/64 inci L - Pachet De 10 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)0.05 "Oxid negru10€14.54
EKLIND 18204 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 1/16 inch 3 inch lungime - Pachet De 10 | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 16 "Oxid negru10€15.60
EKLIND 18205 Cheie hexagonală cu capăt sferic 5/64in 3-13/64in L - Pachet De 10 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 64 "Oxid negru10€14.40
EKLIND 18206 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 3/32in 3-3/8in L - Pachet De 10 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 32 "Oxid negru10€16.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 19314 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 7/32 inch
€4.33 /unitate