Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor ELDON JAMES A6-8WP Polipropilenă 1/2 x 3/8 inch - Pachet De 10 | AB4PDZ 1ZKG9

ELDON JAMES Adaptor A6-8WP 1/2 x 3/8 inch polipropilenă - pachet de 10

În stoc
Element: AB4PDZ Model: A6-8WPCrucea Ref: 1ZKG9
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
€18.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Dimensiune Barb1 / 2 "
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
ConformitateRoHS
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă9 de grade până la 150 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial corpCuloriPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ELDON JAMES A12-12NK Filet adaptor la Barb Pvdf 3/4 inch - Pachet De 5 | AB4NWF 1ZJF9 A12-12NK3 / 4 "Fluorură de polivinilidenNatural260 psi3 / 4 "-80 grade până la 226 grade F€76.19
ELDON JAMES A16-16NK Filet adaptor la Barb Pvdf 1 inch - Pachet De 5 | AB4NWG 1ZJG1 A16-16NK1"Fluorură de polivinilidenNatural260 psi1"-80 grade până la 226 grade F€89.64
Adaptor ELDON JAMES A12-12WP Polipropilenă 3/4 x 3/4 inch - Pachet De 10 | AB4PDK 1ZKF5 A12-12WP3 / 4 "PolipropilenăAlb150 psi3 / 4 "9 de grade până la 150 de grade F€23.82
Adaptor ELDON JAMES A12-6WP Polipropilenă 3/8 x 3/4 inch - Pachet De 10 | AB4PDL 1ZKF6 A12-6WP3 / 8 "PolipropilenăAlb150 psi3 / 4 "9 de grade până la 150 de grade F€22.35
Adaptor ELDON JAMES A12-8WP Polipropilenă 1/2 x 3/4 inch - Pachet De 10 | AB4PDM 1ZKF7 A12-8WP1 / 2 "PolipropilenăAlb150 psi3 / 4 "9 de grade până la 150 de grade F€22.76
Adaptor ELDON JAMES A2-3WP Polipropilenă 3/16 x 1/8 inch - Pachet De 10 | AB4PDN 1ZKF8 A2-3WP3 / 16 "PolipropilenăAlb150 psi1 / 8 "9 de grade până la 150 de grade F€15.97
Adaptor ELDON JAMES A2-6WP 3/8 x 1/8 inch Polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PDQ 1ZKG1 A2-6WP3 / 8 "PolipropilenăAlb150 psi1 / 8 "9 de grade până la 150 de grade F€15.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Adaptor A6-8WP 1/2 x 3/8 inch polipropilenă - pachet de 10
€18.15 /unitate