Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES C2-1BN Cuplaj de reducere 1/8 x 1/16 inch Nylon - Pachet De 10 | AB4NVD 1ZJA6

ELDON JAMES Cuplaj de reducere C2-1BN Nylon 1/8 x 1/16 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4NVD Model: C2-1BNCrucea Ref: 1ZJA6
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
€14.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Dimensiune Barb1 / 8 "x 1 / 16"
Material de bazăPlastic
Material corpNailon
CuloriNegru
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă150 psi@70 grade F
Temp. Gamă-50 grade până la 275 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăPreț
ELDON JAMES C3-1.5BN Cuplaj de reducere 3/16 x 3/32 inch Nylon - Pachet De 10 | AB4NVE 1ZJA7 C3-1.5BN3 / 16 "x 3 / 32"NailonNegru150 psi@70 grade F-50 grade până la 275 grade F€24.41
ELDON JAMES C2-1NK Cuplaj de reducere 1/8 x 1/16 inch Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8 "x 1 / 16"Extensie PVDFNatural260 psi@70 grade F-80 grade până la 226 grade F€13.01
ELDON JAMES C2-1HDPE Cuplaj de reducere 1/8 x 1/16 inch HDPE - Pachet De 10 | AB4PAK 1ZJX6 C2-1HDPE1 / 8 "x 1 / 16"HDPENatural260 psi-80 grade până la 226 grade F€14.48
ELDON JAMES C3-1.5HDPE Cuplaj de reducere 3/16 x 3/32 inch HDPE - Pachet De 10 | AB4PAL 1ZJX7 C3-1.5HDPE3 / 16 "x 3 / 32"HDPENatural260 psi-80 grade până la 226 grade F€14.73
ELDON JAMES C2-1WP Cuplaj de reducere 1/8 x 1/16 inch ghimpat - Pachet De 10 | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8 "x 1 / 16"PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F€17.12
ELDON JAMES C3-1.5WP Cuplaj Reducator 3/16 x 3/32in Barbed - Pachet De 10 | AB4PEU 1ZKJ9 C3-1.5WP3 / 16 "x 3 / 32"PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F€25.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Cuplaj de reducere C2-1BN Nylon 1/8 x 1/16 inch - Pachet de 10
€14.85 /unitate