Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES CFX2-4X Tuburi 1/8 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WKH 1PCU5

ELDON JAMES Tub CFX2-4X 1/8 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare negru

În stoc
Articol: AB2WKH Model: CFX2-4XCrucea Ref: 1PCU5
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
€220.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi flexibile
CuloriNegru
DuritateMalul A: 86
În interiorul Dia.1 / 8 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă150 psi
Min. Raza de indoire0.25 "
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-40 Până la 170 F.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.ArticolPresiune maximăMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
ELDON JAMES FXAG-4-6 Tuburi 1/4 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru clar | AB2EAJ 1LLN5 FXAG-4-6Albastru clar0.250 "Tubing73 PSI1"0.375 "1 / 16 "€893.26
ELDON JAMES CFX2-4N Tuburi 1/8 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare natural | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NNatural1 / 8 "Tuburi flexibile150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€218.68
ELDON JAMES CFX170-4N Tuburi 5/32 inch Id x 1/4 inch Diametru exterior 100 Feet Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NNatural5 / 32 "Tuburi flexibile150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€208.68
ELDON JAMES CFX4-6N Tuburi 1/4 inch Idx3/8 inch Diametru exterior 100 picioare natural | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NNatural1 / 4 "Tuburi flexibile73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€352.63
ELDON JAMES CFX170-4X Tuburi 5/32 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XNegru5 / 32 "Tuburi flexibile150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€164.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Tub CFX2-4X 1/8 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare negru
€220.26 /unitate