Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES FXAG-4-6 Tuburi 1/4 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru clar | AB2EAJ 1LLN5

ELDON JAMES Tuburi FXAG-4-6 1/4 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru transparent

În stoc
Articol: AB2EAJ Model: FXAG-4-6Crucea Ref: 1LLN5

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€781.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriAlbastru clar
DuritateMalul A: 86
În interiorul Dia.0.250 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă73 PSI
Min. Raza de indoire1"
În afara Dia.0.375 "
Tipantimicrobiana
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.ArticolPresiune maximăMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
ELDON JAMES CFX2-4N Tuburi 1/8 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare natural | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NNatural1 / 8 "Tuburi flexibile150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€163.35
ELDON JAMES CFX170-4N Tuburi 5/32 inch Id x 1/4 inch Diametru exterior 100 Feet Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NNatural5 / 32 "Tuburi flexibile150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€155.87
ELDON JAMES CFX4-6N Tuburi 1/4 inch Idx3/8 inch Diametru exterior 100 picioare natural | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NNatural1 / 4 "Tuburi flexibile73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€263.40
ELDON JAMES CFX170-4X Tuburi 5/32 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XNegru5 / 32 "Tuburi flexibile150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€159.99
ELDON JAMES CFX2-4X Tuburi 1/8 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4XNegru1 / 8 "Tuburi flexibile150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€174.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Tuburi FXAG-4-6 1/4 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru transparent
€781.91 /unitate