Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES L16-16BN Nylon filetat cot 1 inch Npt - Pachet De 10 | AB4NVK 1ZJC3

ELDON JAMES L16-16BN Nylon filetat cot 1 inch Npt - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4NVK Model: L16-16BNCrucea Ref: 1ZJC3
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
€35.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Dimensiune Barb1"
Material de bazăPlastic
Material corpNailon
CuloriNegru
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-50 grade până la 275 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial corpCuloriPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ELDON JAMES L1032-1BN Nylon Filetat Cot 10/32 Unf - Pachet De 10 | AB4NVJ 1ZJC1 L1032-1BN1 / 16 "NailonNegru150 psi10-32-50 grade până la 275 grade F€21.80
ELDON JAMES L4-5BN Nylon filetat cot 1/4 inch Npt - Pachet De 10 | AB4NVL 1ZJC5 L4-5BN5 / 16 "NailonNegru150 psi1 / 4 "-50 grade până la 275 grade F€21.18
ELDON JAMES L6-5BN Nylon filetat cot 3/8 inch Npt - Pachet De 10 | AB4NVM 1ZJC9 L6-5BN5 / 16 "NailonNegru150 psi3 / 8 "-50 grade până la 275 grade F€24.45
ELDON JAMES L8-4BN Nylon filetat cot 1/2 inch Npt - Pachet De 10 | AB4NVN 1ZJD3 L8-4BN1 / 4 "NailonNegru150 psi1 / 2 "-50 grade până la 275 grade F€23.39
ELDON JAMES L12-12NK Filet cot la Barb Pvdf 3/4 inch - Pachet De 5 | AB4NXP 1ZJK4 L12-12NK3 / 4 "Fluorură de polivinilidenNatural260 psi3 / 4 "-80 grade până la 226 grade F€81.51
ELDON JAMES L16-16NK Filet cot la Barb Pvdc 1 inch - Pachet De 5 | AB4NXQ 1ZJK5 L16-16NK1"Clorură de polivinilidenNatural260 psi1"-80 grade până la 226 grade F€104.68
ELDON JAMES L4-4NK Filet cot la Barb Pvdc 1/4 inch - Pachet De 5 | AB4NXR 1ZJK6 L4-4NK1 / 4 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi1 / 4 "-80 grade până la 226 grade F€43.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES L16-16BN Nylon filetat cot 1 inch Npt - Pachet de 10
€35.63 /unitate