Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES T0-4NK Tee 1/4 inch ghimpat PVC - Pachet De 5 | AB4NYK 1ZJN5

ELDON JAMES T0-4NK Tee 1/4 inch PVC ghimpat - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB4NYK Model: T0-4NKCrucea Ref: 1ZJN5
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
€33.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Dimensiune Barb1 / 4 "
Material de bazăPlastic
Material corpPVC
CuloriNatural
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă260 psi@70 grade F
Temp. Gamă-80 grade până la 226 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune BarbMaterial de bazăMaterial corpCuloriTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDC 1CVP7 TO-2SS-50 grade până la 800 grade F1 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€59.00
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5SS-50 grade până la 800 grade F5 / 32 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€66.01
ELDON JAMES TO-3SS Tee 3/16 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDE 1CVP9 TO-3SS-50 grade până la 800 grade F3 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€80.97
ELDON JAMES TO-4SS Tee 1/4 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDF 1CVR1 TO-4SS-50 grade până la 800 grade F1 / 4 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€86.61
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDG 1CVR2 TO-5SS-50 grade până la 800 grade F5 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€131.67
ELDON JAMES TO-6SS Tee 3/8 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDH 1CVR3 TO-6SS-50 grade până la 800 grade F3 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€146.35
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDJ 1CVR4 TO-8SS-50 grade până la 800 grade F1 / 2 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€172.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES T0-4NK Tee 1/4 inch PVC ghimpat - Pachet de 5
€33.48 /unitate