Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES T8-6HDPE Tee File La Barb Polipropilenă 1/2 Inch Npt - Pachet De 10 | AB4PCW 1ZKE1

ELDON JAMES T8-6HDPE Filet T la Barb Polipropilenă 1/2 inch Npt - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4PCW Model: T8-6HDPECrucea Ref: 1ZKE1
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
€26.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou bărbătesc
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material de bazăPlastic
Material corppolietilenă
CuloriNatural
Tip conexiuneghimpat x ghimpat x MNPT
Presiune maximă260 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-80 grade până la 226 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial corpCuloriPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ELDON JAMES T4-4NK Tee File La Barb Pvdc 1/4 inch - Pachet De 5 | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi1 / 4 "-80 grade până la 226 grade F€38.51
ELDON JAMES T4-6NK Tee File La Barb Pvdc 1/4 inch - Pachet De 5 | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi1 / 4 "-80 grade până la 226 grade F€42.02
ELDON JAMES T6-4NK Tee File La Barb Pvdc 3/8 inch - Pachet De 5 | AB4NYQ 1ZJP1 T6-4NK1 / 4 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi3 / 8 "-80 grade până la 226 grade F€46.05
ELDON JAMES T6-6NK Tee File La Barb Pvdc 3/8 inch - Pachet De 5 | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3 / 8 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi3 / 8 "-80 grade până la 226 grade F€46.14
ELDON JAMES T8-4NK Tee File La Barb Pvdc 1/2 inch - Pachet De 5 | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1 / 4 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi1 / 2 "-80 grade până la 226 grade F€52.03
ELDON JAMES T8-8NK Tee File La Barb Pvdc 1/2 inch - Pachet De 5 | AB4NYU 1ZJP4 T8-8NK1 / 2 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi1 / 2 "-80 grade până la 226 grade F€58.76
ELDON JAMES T12-12HDPE Tee File La Barb Polipropilenă 3/4 inch Npt - Pachet De 10 | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "polietilenăNatural260 psi3 / 4 "-80 grade până la 226 grade F€31.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES T8-6HDPE Filet T la Barb Polipropilenă 1/2 inch Npt - Pachet de 10
€26.11 /unitate