Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etichetă de pericol ELECTROMARK T389 5-3/4 x 2-7/8 inch - Pachet De 100 | AD2WEP 3VCV7

ELECTROMARK T389 Etichetă de pericol 5-3/4 x 2-7/8 inch - Pachet de 100

În stoc
Element: AD2WEP Model: T389Crucea Ref: 3VCV7
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
€41.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
Înălţime5.75 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialCartonul
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS4821104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLegenda / Culoarea fundaluluiPreț
Etichetă de pericol ELECTROMARK T390 5-3/4 x 2-7/8 inch - Pachet De 100 | AD2WEQ 3VCV8 T390Negru, roșu / alb€56.70
Etichetă de pericol ELECTROMARK T391 5-3/4 x 2-7/8 inch - Pachet De 100 | AD2WER 3VCV9 T391Negru, roșu / alb€56.33
Etichetă de pericol ELECTROMARK T392 5-3/4 x 2-7/8 inch Negru/galben - Pachet De 100 | AD2WET 3VCW1 T392Galben închis€46.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTROMARK T389 Etichetă de pericol 5-3/4 x 2-7/8 inch - Pachet de 100
€41.88 /unitate