Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA LMRS.60-SST-M16-150 Picior de nivelare 6048 Lb Gri | AF8NYM 29AU91

ELESA LMRS.60-SST-M16-150 Picior de nivelare 6048 lb gri

În stoc
Articol: AF8NYM Model: LMRS.60-SST-M16-150Crucea Ref: 29AU91
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
€242.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare
bazăOțel inoxidabil AISI 304
Dia de bază.2-21/58 "
Lungimea șurubului5 29 / 32 "
ConstrucţieOțel inoxidabil AISI 303
finalizareaMatte sablat
Înălţime5 29 / 32 "
Hex.787 / .472
Tip de montare de nivelareStud fix
Capacitate de încărcare6048 lb.
Dimensiune de filet46 / 73 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8487900080

Variante de produs

ProdusModelTip de montare de nivelarebazăDia de bază.Capacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea șurubuluiConstrucţiefinalizareaPreț
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK Picior de nivelare 3136 Lb Negru | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKStud pivotantPolimid tehnopolimer2-31/41 "3136 lb.46 / 73 "3 1 / 14 "OţelPlacat cu zinc€74.87
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK Picior de nivelare 3136 Lb Negru | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKStud pivotantPolimid tehnopolimer3-1/64 "3136 lb.46 / 73 "3 1 / 14 "OţelPlacat cu zinc€73.23
ELESA NDA.Q-25-M12X30 Picior de nivelare 224 Lb Negru | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30alunecarePolimid tehnopolimer61 / 62 "224 lb.42 / 89 "1 13 / 50 "TehnopolimerNegru mat€4.22
ELESA NDA.Q-25-M16X30 Picior de nivelare 336 Lb Negru | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30alunecarePolimid tehnopolimer61 / 62 "336 lb.46 / 73 "1 16 / 35 "TehnopolimerNegru mat€3.55
ELESA NDA.Q-30-M22X30 Picior de nivelare 560 Lb Negru | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30alunecarePolimid tehnopolimer1-2/11 "560 lb.84 / 97 "1 31 / 82 "TehnopolimerNegru mat€3.55
ELESA NDA.Q-40-M22X30 Picior de nivelare 560 Lb Negru | AF8NXL 29AU67 NDA.Q-40-M22X30alunecarePolimid tehnopolimer1-23/40 "560 lb.84 / 97 "1 31 / 82 "TehnopolimerNegru mat€6.67
ELESA NDA.T-25-M12X30 Picior de nivelare 224 Lb Negru | AF8NXM 29AU68 NDA.T-25-M12X30alunecarePolimid tehnopolimer61 / 62 "224 lb.42 / 89 "1 13 / 50 "TehnopolimerNegru mat€3.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA LMRS.60-SST-M16-150 Picior de nivelare 6048 lb gri
€242.86 /unitate