ELKAY EFHA8L1Z Răcitor de apă de sine stătător 8 Gph 115vac | AD6XCR 4CE97

ELKAY EFHA8L1Z Răcitor de apă de sine stătător 8 Gph 115 vac

În stoc
Element: AD6XCR Model: EFHA8L1ZCrucea Ref: 4CE97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,813.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă cu dozator de apă caldă
Conform ADANu
Capacitate apă rece8 gph
CuloriGri
ConformitatePlumb, apă, electric, mecanic
Compresor HP1/5
Adâncime14.5 "
Amplificatori de încărcare completă10A
Înălţime40 "
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montareDe sine stătător
Ziua OperațieiApasa butonul
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj115 VAC
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8418690120
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY EFHA8L1Z Răcitor de apă de sine stătător 8 Gph 115 vac
€3,813.22 /unitate