ELKAY K233224 Chiuvetă cu robinet, lungime 33 inchi | AC8HPH 3AEG5

ELKAY K233224 Chiuvetă cu robinet de 33 inchi lungime

În stoc
Element: AC8HPH Model: K233224Crucea Ref: 3AEG5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€173.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu picior cu robinet
Conform ADANu
Adâncimea bolului6-1/16 "
Dimensiunea bolului14 "x 15-3 / 4"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului4"
finalizareaSatin
Ecartament23
Număr de castroane2
Numărul de găuri4
Inălțime totală6 1 / 16 "
Lungime totală33 "
Lățimea totală22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăCentre de montare a robinetuluifinalizareaEcartamentPreț
ELKAY GE125213 Chiuvetă cu robinet, lungime 25 inchi | AA3RYQ 11U321 GE1252135.625 "5.375 "15-3 / 4 "x 21"25 "21.25 "4"Oţel inoxidabil22€344.60
ELKAY LRAD1918553 Chiuvetă cu robinet, lungime 19 inchi | AA3RYU 11U324 LRAD19185535.5 "5.5 "16 "x 11-1 / 2"19 "18 "4"Oţel inoxidabil18€1,103.59
ELKAY LRAD1919553 Chiuvetă cu robinet, 19 inchi lățime | AA3RYV 11U325 LRAD19195535.5 "5.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "4"Satin18€1,319.89
ELKAY GE233214 Chiuvetă cu robinet, lungime 33 inchi | AA3RYW 11U326 GE2332145.625 "5.375 "14 "x 15-3 / 4"33 "21.25 "4"Satin22€430.81
ELKAY LR17162 Chiuvetă cu robinet, lungime 17 inchi | AA9ZHC 1JYU4 LR171627.625 "7.625 "14 "x 10"17 "16 "4"Oţel inoxidabil18€833.09
ELKAY LR15173 Chiuvetă cu robinet, lungime 15 inchi | AC2JDT 2KLF8 LR151737.625 "7.625 "12 "x 12"15 "17.5 "4"Satin18€926.29
ELKAY LR19193 Chiuvetă cu robinet, 19 inchi lățime | AC8HNY 3AEF5 LR191937.5 "7.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"Satin18€857.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY K233224 Chiuvetă cu robinet de 33 inchi lungime
€173.26 /unitate