Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELKHART BRASS B-96A Supapă cu bilă 2-1/2 inch Fnst 2-1/2 inch Mnst | AA7HVL 15Z079

ELKHART BRASS B-96A Robinet cu bilă 2-1 / 2 inch Fnst 2-1 / 2 inch Mnst

În stoc
Element: AA7HVL Model: B-96ACrucea Ref: 15Z079
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
€1,950.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă pentru hidrant de incendiu
Material de bilăAluminiu
Material corpElk-O-Lite (R)
Stilul corpuluiIn linie
finalizareaEmail Uretan Roșu
Manipulați materialulElk-O-Lite (R)
Tip mânerBlocare Twist pozitivă
Dimensiunea intrării2.5 "
Tipul de intrareFNST
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea de ieșire2.5 "
Tip OutletMNST
Lungime totală6.25 "
Material sigiliuNeopren
Material scaunNeopren
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.83
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKHART BRASS B-96A Robinet cu bilă 2-1 / 2 inch Fnst 2-1 / 2 inch Mnst
€1,950.80 /unitate