ELOBAU 122261 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU/NU, cablu de 1 m

Articol: CL7MWV Model: 122261
€130.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Tipul de acționareFață
Distanța de oprire asigurată25 mm
Distanța de comutare asigurată15 mm
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Culoarea carcaseiNegru
Proiectarea locuințelorCilindric
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
display LedNu
Lungime46mm
Max. Temperatura de funcționare.75 grade C
Max. Curent de comutare0.1A
Max. Tensiune de comutare28.8V c.c.
Min. Distanța de comutare0.5 mm
Min. Tensiune de comutare19.2V c.c.
Tip montarePiuliță de fixare
Rezistor de serie22 Ohm
Frecvența de comutare5 Hz
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf
Dimensiune de filetM12

Variante de produs

ProdusModelNu poate fi montat la nivelFrecvența de acționareTipul de acționareDimensiunea conexiuniiDimensiunea conectoruluiTipul ConnectorFormular de contactRezistență continuă la șocuriPreț
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MND 171V62AYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€134.32
RFQ
ELOBAU 114270A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, conector încorporat, dimensiune M8 | CL7MNX 114270A0D--Față-M8 X 14 PinNU/NC-€133.31
RFQ
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62VY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MPA 171V62VYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, cablu NO/NC 5m | CL7MPC 114270-5--Față---NU/NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, cablu 10 m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPJ 120272-5--Față---NU/NC-€151.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 122261 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU/NU, cablu de 1 m
€130.26 /unitate