ELOBAU J2A6AAA00C Joystick compact cu 3 butoane

Articol: CL7MYC Model: J2A6AAA00C
€1,076.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoystick
Tipul de acționareMulti Axe
Lungime cablu0.3 m
Tipul ConnectorMini-Fit Jr.
Consum de curent15 mA
deflecție-20 grade. la +20 grade.
Material GheterBNR
Material carcasăPBT
Instalarede desubt
IP Rating-ulIP67
Max. Sarcina pârghiei cu lungimea pârghiei specificată70 mm/ 250 N
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare5.5V c.c.
Max. Semnal de ieșire4.5V c.c.
Max. Temp. stocare85 grade C
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Tensiune de operare4.5V c.c.
Min. Semnal de ieșire0.5V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
Tip montareînșurubat de sus
Semnal de ieșireanalog
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Viața de serviciu1000000
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TehnologiaSală

Variante de produs

ProdusModelTipul ConnectorInstalareTehnologiaPreț
ELOBAU J2A6AAA00B Joystick compact cu buton | CL7MXF J2A6AAA00BMini Fit Jr.De DedesubtHei€714.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU J2A6AAA00C Joystick compact cu 3 butoane
€1,076.50 /unitate