ELOBAU J2A6AAA00B Joystick compact cu buton

Articol: CL7MXF Model: J2A6AAA00B
€864.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoystick
Lungime cablu0.3 m
Cauza MaterialPolibutilen tereftalat
Tipul ConnectorMini Fit Jr.
Tip de fixareÎnșurubat De Sus
InstalareDe Dedesubt
IP Rating-ulIP67
Max. Sarcina pârghiei cu o lungime dată a pârghiei70 mm/ 250 N
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare5.5V c.c.
Max. Temp. stocare85 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Tensiune de operare4.5V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
Unghiul de operare-20 de grade. Până la +20 de grade.
Semnal de ieșireanalog
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Semnal de ieșire Max.4.5V c.c.
Semnal de ieșire Min.0.5V c.c.
TehnologiaHei
Tip de acționareMultiaxial

Variante de produs

ProdusModelTipul ConnectorInstalareTehnologiaPreț
ELOBAU J2A6AAA00C Joystick compact cu 3 butoane | CL7MYC J2A6AAA00CMini-Fit Jr.de desubtSală€889.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU J2A6AAA00B Joystick compact cu buton
€864.70 /unitate