ELOBAU ZBA5G Actuator pentru senzor de siguranță

Articol: CL7MXX Model: ZBA5G
€56.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor
InstalareArbitrar
Forța de blocarepana la 2500 N
Max. Depășire5 mm
Max. Forța de tracțiuneN 1500
Min. Raza ușii300 mm
Tip montareŞurub
Mărimea52 49.5 mm x mm x 16 mm
Utilizabilitatea pâlniei de inserareDa

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeMax. Forța de tracțiuneMin. Raza ușiiMărimeaGrosimePreț
ELOBAU ZBL5M Actuator pentru dispozitiv de blocare de siguranță | CL7NBE ZBL5M------€59.28
RFQ
ELOBAU ZBA5GE Actuator Pentru Dispozitiv de Blocare Siguranta | CL7NBJ ZBA5GE------€48.89
RFQ
ELOBAU ZBG5M Actuator pentru senzor de siguranta | CL7NCK ZBG5M83 mm29mmN 3000300 mm-2.5mm€25.64
RFQ
ELOBAU ZBG5G Actuator pentru interblocări de siguranță | CL7NKB ZBG5G--N 3000300 mm29 80 mm x mm x 8 mm-€38.12
RFQ
ELOBAU ZBL5ME Actuator pentru dispozitiv de blocare de siguranță | CL7NPN ZBL5ME67 mm50mm-100 mm-14mm€59.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU ZBA5G Actuator pentru senzor de siguranță
€56.64 /unitate