Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELVEX JE-70XL Vestă Motoferăstrău Portocaliu Dimensiune 46 - 52 In | AD6KXR 45L049

ELVEX JE-70XL Vestă Fierăstrău cu lanț portocaliu Dimensiune 46 - 52 in

În stoc
Articol: AD6KXR Model: JE-70XLCrucea Ref: 45L049

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€161.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVeste
Tip de închidereFermoar
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu dimensiunea pieptului46 - 52 "
GenUnisex
Material pentru căptușealăBumbac poli
MaterialBumbac poli
BuzunareDa
MărimeaXL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS6217109530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiMărimeaPreț
ELVEX JE-70M Vest Motoferăstrău Portocaliu Dimensiune 38 - 42 In | AD6KXP 45L047 JE-70M38 - 42 "M€161.35
ELVEX JE-70L Vestă Motoferăstrău Portocaliu Dimensiune 42 - 46 In | AD6KXQ 45L048 JE-70L42 - 46 "L€161.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELVEX JE-70XL Vestă Fierăstrău cu lanț portocaliu Dimensiune 46 - 52 in
€161.35 /unitate