Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07840.080.0060 Socket Set Screw, Steel, M8 X 1.25mm Thread Size, 10PK | CG8DXB 54FL11

FABORY M07840.080.0060 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M8 X 1.25 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8DXB Model: M07840.080.0060Crucea Ref: 54FL11
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
€16.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Echivalent zecimal0.315 "
Dimensiunea unității4 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Lungime totală60 mm
Punct Dia.5.0 mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1786
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07840.080.0060 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M8 X 1.25 mm, 10 buc.
€16.88 /ambalaj