Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELVEX RX-200-3.0 Ochelari de citit +3.0 Policarbonat transparent | AD2EKB 3NRX8

ELVEX RX-200-3.0 Ochelari de citit +3.0 Policarbonat transparent

În stoc
Articol: AD2EKB Model: RX-200-3.0Crucea Ref: 3NRX8
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
€13.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de lectură bifocali
Dioptrie+3.0
Culoarea cadruluiclar
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaM
Stilul TempluluiBaionetă
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDioptrieCuloarea cadruluiLens ColorProtecție UVPreț
ELVEX RX-200-1.0 Ochelari de citit +1.0 Policarbonat transparent | AD2EJX 3NRX4 RX-200-1.0+1.0Griclar-€28.91
ELVEX RX-200-1.5 Ochelari de lectură +1.5 Policarbonat transparent | AD2EJY 3NRX5 RX-200-1.5+1.5Griclar-€20.01
ELVEX RX-200-2.0 Ochelari de lectură +2.0 Policarbonat transparent | AD2EJZ 3NRX6 RX-200-2.0+2.0GriclarANSI Z87.1-2003€38.12
ELVEX RX-200-2.5 Ochelari de lectură +2.5 Policarbonat transparent | AD2EKA 3NRX7 RX-200-2.5+2.5clarclar-€16.55
ELVEX RX-200G-1.0 Ochelari de lectură +1.0 Policarbonat gri | AF3WKZ 8DP20 RX-200G-1.0+1.0GriGri-€6.11
Ochelari de citit ELVEX RX-200G-1.5 +1.5 policarbonat gri | AF3WLA 8DP21 RX-200G-1.5+1.5GriGri-€6.11
ELVEX RX-200G-2.5 Ochelari de lectură +2.5 Policarbonat gri | AF3WLB 8DP22 RX-200G-2.5+2.5GriGri-€40.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELVEX RX-200-3.0 Ochelari de citit +3.0 Policarbonat transparent
€13.88 /unitate