Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMUGE TA1033240794 Burghiu cu șurub, Dimensiune burghie de 5/16 inch, Lungime totală 79 mm, 41 mm | CP4GJW 38UK94

EMUGE TA1033240794 Burghiu cu șurub, dimensiune burghie de 5/16 inch, lungime totală 79 mm, 41 mm

În stoc
Articol: CP4GJW Model: TA1033240794Crucea Ref: 38UK94

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€149.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
EMUGE TA2033441180 Burghiu cu șurub, Dimensiune burghie 11.80 mm, Lungime totală 102 mm, 55 mm | CP4GJQ 39DC40 TA2033441180€364.69
EMUGE TA1033240833 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghie 21/64 inch, lungime totală 89 mm | CP4GJR 38UK96 TA1033240833€178.00
EMUGE TA2033440400 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghie de 4 mm, lungime totală 66 mm, 24 mm | CP4GJT 38UL21 TA2033440400€166.06
EMUGE TA2033440440 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghie de 4.40 mm, lungime totală de 66 mm | CP4GJU 39DD02 TA2033440440€174.35
EMUGE TA2033440450 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghie de 4.50 mm, lungime totală de 66 mm | CP4GJV 38UL23 TA2033440450€45.96
EMUGE TA1033240600 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghie de 6 mm, lungime totală de 66 mm | CP4GJX 38UK86 TA1033240600€131.01
EMUGE TA2045240970 Burghiu pentru mașină cu șurub, dimensiune burghie de 9.70 mm, lungime totală de 89 mm | CP4GJY 39DC98 TA2045240970€302.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMUGE TA1033240794 Burghiu cu șurub, dimensiune burghie de 5/16 inch, lungime totală 79 mm, 41 mm
€149.25 /unitate