Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Acumulator hidraulic ENERPAC ACL201A 7.7 Cu inch 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2

ENERPAC Acumulator hidraulic ACL201A 7.7 Cu inch 5000 Psi

În stoc
Articol: AE6TGZ Model: ACL201ACrucea Ref: 5UXE2
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
€1,120.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcumulator de diafragmă
Dimensiunea A5.39 "
Dimensiunea B2.72 "
Dimensiunea C1.14 "
Dimensiunea D3.33 "
Dimensiunea E1.14 "
Dimensiunea GSAE # 6
Volumul gazului (Cu.-In.)10.37 cu. în.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Volumul nominal de ulei7.7 cu. în.
Min. Presiunea de operare1500 psi
Presiunea de azot preîncărcat1450 psi
Capacitate de ulei utilizabilă la 5000 psi4.51 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8479899865
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Inlet SAE (In.) (# 4 Feminin)
    • Presiune pre-încărcată cu azot (1450 psi)
    • Capacitate de ulei utilizabilă (4.51 cu. In @ 5000 psi)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea GMax. Volumul nominal de uleiCapacitate de ulei utilizabilă la 5000 psiPreț
Acumulator hidraulic ENERPAC ACL21A 0.9 Cu inch 5000 Psi | AE6THA 5UXE3 ACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 cu. în.0.53 cu. în.€1,106.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Acumulator hidraulic ACL201A 7.7 Cu inch 5000 Psi
€1,120.22 /unitate