Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC AR400 Cuplaj hidraulic regulat viteză-D, jumătate mamă | AG6RNT 46C610

ENERPAC AR400 Cuplaj hidraulic regulat Viteză-D, jumătate mamă

În stoc
Articol: AG6RNT Model: AR400Crucea Ref: 46C610

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€129.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
AnatomieJumătate feminină
Dimensiunea A3.09 "
Dimensiunea B2.53 "
Dimensiunea C3/8 "NPTF
Dimensiunea D1.12 "
Dimensiunea E0.94 "
Dimensiunea F0.94 "
Dimensiunea G0.73 "
finalizareaCromat
Max. Debit462 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809015

Detalii produs:

Corpul de cuplare Enerpac AR400 este proiectat pentru a conecta furtunuri hidraulice, fitinguri sau alte componente într-un sistem hidraulic. Facilitează integrarea fără probleme a sistemelor hidraulice, permițând transferul și controlul eficient al fluidelor.

Caracteristici:

  • Corpul cuplajului Enerpac AR400 are un capac de praf din oțel pentru a preveni contaminanții să ajungă la sistemul hidraulic.
  • Furnizează un debit de 7.6 litri pe minut.
  • Acest corp de cuplare poate fi operat la presiuni de până la 10000 psi.

Întrebări frecvente:

Î. Care este dimensiunea filetului corpului de cuplare Enerpac AR400?

A. Dimensiunea filetului acestui corp de cuplare este de 3/8 inch în diametru cu 18 fire pe inch.

Î. Cum se întreține corpul de cuplare Enerpac AR400?

A.

  • Inspectați regulat corpul cuplajului pentru semne de uzură, deteriorare sau scurgeri.
  • Curățați corpul cuplajului și îndepărtați orice murdărie sau resturi care se pot acumula pe suprafața acestuia.
  • Asigurați-vă lubrifierea corespunzătoare a fileturilor corpului cuplajului și a pieselor mobile.
  • Depozitați corpul cuplajului într-un mediu curat și uscat pentru a preveni coroziunea.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiunea ADimensiunea BMax. Presiunea de funcționareDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
Cuplaj hidraulic obișnuit ENERPAC AR650, jumătate mamă, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Luminos--5000 psi----€233.32
ENERPAC AR630 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate mamă | AG6RNU 46C611 AR630Cromat2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€120.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC AR400 Cuplaj hidraulic regulat Viteză-D, jumătate mamă
€129.18 /unitate