Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC AR630 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate mamă | AG6RNU 46C611

ENERPAC AR630 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate mamă

În stoc
Articol: AG6RNU Model: AR630Crucea Ref: 46C611
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
€120.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
AnatomieJumătate feminină
Dimensiunea A2.61 "
Dimensiunea B1.72 "
Dimensiunea C1/4 "NPTF
Dimensiunea D0.87 "
Dimensiunea E0.81 "
Dimensiunea F0.75 "
Dimensiunea G0.57 "
finalizareaCromat
Max. Debit462 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiunea ADimensiunea BMax. Presiunea de funcționareDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
Cuplaj hidraulic obișnuit ENERPAC AR650, jumătate mamă, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Luminos--5000 psi----€233.32
ENERPAC AR400 Cuplaj hidraulic regulat viteză-D, jumătate mamă | AG6RNT 46C610 AR400Cromat3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€129.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC AR630 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate mamă
€120.48 /unitate