Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj hidraulic obișnuit ENERPAC AR650, jumătate mamă, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6

ENERPAC Cuplaj hidraulic obișnuit AR650, jumătate mamă, .250-18 NPT

În stoc
Articol: AE6THD Model: AR650Crucea Ref: 5UXE6
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
€233.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
AnatomieJumătate feminină
finalizareaLuminos
Max. Debit17 cu. în./min.
Max. Debitul de ulei17 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Filet Dia.1/4", G1/4", SAE #4
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiunea ADimensiunea BMax. Presiunea de funcționareDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
ENERPAC AR400 Cuplaj hidraulic regulat viteză-D, jumătate mamă | AG6RNT 46C610 AR400Cromat3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€129.18
ENERPAC AR630 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate mamă | AG6RNU 46C611 AR630Cromat2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€120.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cuplaj hidraulic obișnuit AR650, jumătate mamă, .250-18 NPT
€233.32 /unitate