Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru hidraulic ENERPAC G2534R, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 6000 max. Psi | AD6MRM 46C570

ENERPAC G2534R Manometru hidraulic, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 6000 max. Psi

În stoc
Element: AD6MRM Model: G2534RCrucea Ref: 46C570
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
€289.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete1.5%
Dimensiunea A2.5 "
Dimensiunea B1.46 "
Dimensiunea C1/4 "NPTF
Dimensiunea E2.48 "
Material LensSticlă
Absolvență majoră1000 psi
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Tip montareCentru spate
Cea mai mică absolvire100 psi
StilUmplut cu glicerină
Filet Dia.1 / 4 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptor de măsurare necesar (Enerpac GA-3)

Variante de produs

ProdusModelTip montareAcurateteDimensiunea ACea mai mică absolvireFilet Dia.Dimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț
Manometru hidraulic ENERPAC G2536L, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 15,000 max. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€323.00
Manometru hidraulic ENERPAC G4089L, față de 4 inchi, umplut cu glicerină, 15000 max. Psi | AA8KTH 18Y528 G4089LMount inferior1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€760.53
Manometru hidraulic ENERPAC G2535L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€248.55
Manometru hidraulic ENERPAC G4088L, față de 4 inci, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088LMount inferior1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€534.26
Manometru hidraulic ENERPAC G2512L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 300 max. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LMount inferior1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€278.89
Manometru hidraulic ENERPAC G2513L, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 600 max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LMount inferior1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€316.81
Manometru hidraulic ENERPAC G2514L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 1000 max. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LMount inferior1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€329.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC G2534R Manometru hidraulic, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 6000 max. Psi
€289.43 /unitate