Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru ENERPAC GP15S 0 la 15000 Psi 4 inch 1/2in | AD6MRU 46C578

ENERPAC Manometru GP15S 0 până la 15000 Psi 4 inch 1/2in

În stoc
Element: AD6MRU Model: GP15SCrucea Ref: 46C578
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
€1,163.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete1%
Compatibilitate gabaritToți Cilindrii
Material LensSticlă
Max. Presiunea de funcționare15000 psi
Tip montareMount inferior
StilSe usucă
Filet Dia.1 / 2 "
Tip filetNPTF
Unități pe divizie10 bar, 200 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9026200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptor de măsurare necesar (Enerpac GA-1, GA-2 SAU GA-4)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareUnități pe diviziePreț
Manometru ENERPAC GP-10S, 10000 PSI, cadran de 4 inchi | AC9UKL 3KD63 GP-10S10000 psi10 bar, 100 psi€870.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Manometru GP15S 0 până la 15000 Psi 4 inch 1/2in
€1,163.74 /unitate