Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru ENERPAC GP-10S, 10000 PSI, cadran de 4 inchi | AC9UKL 3KD63

ENERPAC Manometru GP-10S, 10000 PSI, cadran de 4 inchi

În stoc
Articol: AC9UKL Model: GP-10SCrucea Ref: 3KD63
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
€870.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete1%
Compatibilitate gabaritToți Cilindrii
Material LensSticlă
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Tip montareMount inferior
StilSe usucă
Filet Dia.1 / 2 "
Tip filetNPTF
Unități pe divizie10 bar, 100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Manometrul Enerpac GP-10S este utilizat în prese hidraulice, cilindri, unități de putere și echipamente hidraulice pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă. Măsoară și afișează presiunea generată de sistem și poate fi instalat în conformitate cu circuitul hidraulic pentru a oferi citiri de presiune în timp real.

Caracteristici:

  • Acest manometru vine cu o față manometru cu diametrul de 4 inci pentru o lizibilitate îmbunătățită.
  • Dispune de carcase din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest manometru este calibrat cu citiri pe scară dublă pentru măsurarea atât psi cât și bari.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Adaptor pentru ecartament GA1: Acest adaptor pentru manometru hidraulic este compatibil cu manometre și mașini. Acesta permite unui manometru să se conecteze cu un anumit cilindru, presă sau alt instrument. Acest adaptor are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și are o presiune maximă de până la 10000 psi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să curățați și să întrețineți manometrul Enerpac GP-10S?

A.

  • Deconectați manometrul de la sistemul hidraulic.
  • Inspectați indicatorul pentru orice semne de deteriorare sau uzură, cum ar fi sticlă crăpată sau conexiuni slăbite.
  • Ștergeți suprafețele exterioare ale indicatorului cu o cârpă curată pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Utilizați o soluție de curățare blândă sau un solvent pentru a curăța suprafața manometrului și pentru a îndepărta orice reziduu sau acumulare.
  • Evitați utilizarea substanțelor chimice dure sau a materialelor abrazive care ar putea deteriora indicatorul.
  • Verificați precizia manometrului folosind o sursă de presiune calibrată, dacă este posibil.
  • Dacă este necesar, recalibrați indicatorul conform instrucțiunilor producătorului.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un manometru?

A.

  • Determinați intervalul de presiune necesar pentru aplicația dvs.
  • Luați în considerare nivelul dorit de precizie pentru măsurătorile dvs.
  • Alegeți o dimensiune a cadranului care oferă o vizibilitate clară a citirilor de presiune.
  • Selectați un manometru cu un tip de conexiune care se potrivește cu fitingurile sistemului dvs. hidraulic.
  • Asigurați-vă că gabaritul poate fi instalat în siguranță și convenabil în locația dorită.
  • Alegeți un manometru care afișează valorile presiunii în unitatea de măsură dorită.
  • Luați în considerare condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura, umiditatea și vibrațiile.
  • Optați pentru un manometru realizat din materiale durabile, potrivite pentru aplicația dvs.

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareUnități pe diviziePreț
Manometru ENERPAC GP15S 0 la 15000 Psi 4 inch 1/2in | AD6MRU 46C578 GP15S15000 psi10 bar, 200 psi€1,228.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Manometru GP-10S, 10000 PSI, cadran de 4 inchi
€870.29 /unitate