ENERPAC IPA3071 Presă hidraulică Pompă de aer de 30 de tone | AF8FLB 25TU57

ENERPAC IPA3071 Presă hidraulică Pompă de aer de 30 de tone

Articol: AF8FLB Model: IPA3071Crucea Ref: 25TU57
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€28,384.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Capacitate30 tonuri.
Cilindru14 "
Tip cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Dimensiunea C57 "
Dimensiunea D11.88 "
Dimensiunea E29 "
Dimensiunea F40.5 "
Dimensiunea G4"
Dimensiunea H13.25 "
Dimensiunea J30 "
Dimensiunea K5.25 "
Dimensiunea L10.69 "
Dimensiunea M26.5 "
Dimensiunea N76 "
Max. Lățimea patului29 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei54.5 "
Min. Dimensiunea A7"
Mx. Dimensiunea A54.5 "
Sursa de putereAer
Supapă sursă de alimentareManual
Apăsarea vitezei43 in./sec.
Viteza de avans rapid0.6 in./sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 310.26
Înălțimea navei (cm)205.74
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8462918090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateTip cilindruDimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiPreț
ENERPAC IPE1215 Presă de podea cu cadru H 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€13,234.05
ENERPAC IPA-1220 H Set Presă Cadru | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,792.19
ENERPAC IPA-2520 H Set Presă Cadru | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Set Presă Cadru | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€56,062.33
ENERPAC IPE-5060 H Set Presă Cadru | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€43,513.83
ENERPAC IPH-1240 H Set Presă Cadru | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,735.86
ENERPAC IPH-2531 H Set Presă Cadru | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€19,015.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC IPA3071 Presă hidraulică Pompă de aer de 30 de tone
€28,384.25 /unitate