ENERPAC IPR10075 Presă hidraulică Pompă electrică de 100 de tone | AF8FLW 25TU77

ENERPAC IPR10075 Presă hidraulică Pompă electrică de 100 de tone

Articol: AF8FLW Model: IPR10075Crucea Ref: 25TU77
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€88,312.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Capacitate100 tonuri.
Cilindru13.13 "
Tip cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Dimensiunea B26.5 "
Dimensiunea C38 "
Dimensiunea D8.75 "
Dimensiunea F45 "
Dimensiunea G5.75 "
Dimensiunea H63.19 "
Dimensiunea J66 "
Dimensiunea K8"
Dimensiunea L10.63 "
Dimensiunea M32 "
Dimensiunea N118.94 "
Max. Lățimea patului35 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei41.28 "
Min. Lumină verticală a zilei6.28 "
Apăsarea vitezei10.3 in./sec.
Viteza de avans rapid1.5 in./sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1755
Înălțimea navei (cm)302.26
Lungimea navei (cm)269.24
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS8462918090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JCapacitateDimensiunea BDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiMin. Lumină verticală a zileiApăsarea vitezeiPreț
ENERPAC IPR20075 Presă hidraulică de magazin 200 tone | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 tonuri.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 in./sec.€141,346.16
RFQ
ENERPAC IPR5075 Presă hidraulică Pompă electrică de 50 de tone 113 inchi | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 tonuri.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 in./sec.€60,827.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC IPR10075 Presă hidraulică Pompă electrică de 100 de tone
€88,312.70 /unitate