ENERPAC IPR20075 Presă hidraulică de magazin 200 tone | AB8JWR 25TU78

ENERPAC IPR20075 Presă hidraulică de atelier 200 tone

Articol: AB8JWR Model: IPR20075Crucea Ref: 25TU78
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€171,028.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Capacitate200 tonuri.
Cilindru13 "
Tip cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Dimensiunea B38.75 "
Dimensiunea C36.75 "
Dimensiunea D10 "
Dimensiunea F64 "
Dimensiunea G9.12 "
Dimensiunea H84.63 "
Dimensiunea J86.5 "
Dimensiunea K8"
Dimensiunea L15 "
Dimensiunea M36 "
Dimensiunea N125.96 "
Max. Lățimea patului48 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei51 "
Min. Lumină verticală a zilei11 "
Apăsarea vitezei22.1 in./sec.
Viteza de avans rapid3.1 in./sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4158
Înălțimea navei (cm)292.1
Lungimea navei (cm)411.48
Lățimea navei (cm)162.56
Codul HS8479899898
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: rola T de 200 tone

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JCapacitateDimensiunea BDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiMin. Lumină verticală a zileiApăsarea vitezeiPreț
ENERPAC IPR10075 Presă hidraulică Pompă electrică de 100 de tone | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 tonuri.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 in./sec.€72,985.70
RFQ
ENERPAC IPR5075 Presă hidraulică Pompă electrică de 50 de tone 113 inchi | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 tonuri.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 in./sec.€60,827.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC IPR20075 Presă hidraulică de atelier 200 tone
€171,028.85 /unitate