ENERPAC IPR5075 Presă hidraulică Pompă electrică de 50 de tone 113 inchi | AF8FLX 25TU79

ENERPAC IPR5075 Presă hidraulică Pompă electrică de 50 de tone 113 inch

În stoc
Articol: AF8FLX Model: IPR5075Crucea Ref: 25TU79

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€66,336.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Capacitate50 tonuri.
Cilindru13.13 "
Tip cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Dimensiunea B20.71 "
Dimensiunea C38.25 "
Dimensiunea D10.38 "
Dimensiunea F36.75 "
Dimensiunea G5"
Dimensiunea H55.92 "
Dimensiunea J64 "
Dimensiunea K8"
Dimensiunea L10.63 "
Dimensiunea M30 "
Dimensiunea N112.96 "
Max. Lățimea patului28.75 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei37.12 "
Min. Lumină verticală a zilei6"
Apăsarea vitezei11.1 in./sec.
Viteza de avans rapid1 in./sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1140.75
Înălțimea navei (cm)288.93
Lungimea navei (cm)332.74
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8462918090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JCapacitateDimensiunea BDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiMin. Lumină verticală a zileiApăsarea vitezeiPreț
ENERPAC IPR20075 Presă hidraulică de magazin 200 tone | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 tonuri.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 in./sec.€171,364.27
ENERPAC IPR10075 Presă hidraulică Pompă electrică de 100 de tone | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 tonuri.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 in./sec.€86,072.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC IPR5075 Presă hidraulică Pompă electrică de 50 de tone 113 inch
€66,336.40 /unitate