Cric hidraulic din aluminiu ENERPAC JHA156, 15 tone, lungime cursă de 6.06 inchi | AE2LYF 4YDW1

ENERPAC Cric hidraulic din aluminiu JHA156, 15 tone, lungime cursă de 6.06 inchi

În stoc
Articol: AE2LYF Model: JHA156Crucea Ref: 4YDW1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,476.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric hidraulic
Lungimea plăcii de jos9.38 "
Lățimea plăcii de jos3.63 "
Capacitate15 tonuri.
Înălțime prăbușită9.75 "
Înălțime extinsă15.81 "
finalizareaEmail copt
Zona efectivă Jack3.14 mp
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Piston Dia.1.63 "
Tip vitezăViteză unică
Cursă6.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.19
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)69.34
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS8425420000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăcii de josLățimea plăcii de josCapacitateZona efectivă JackCursăPreț
Cric hidraulic din aluminiu ENERPAC JHA356, 35 tone, lungime cursă de 6.13 inchi | AE2LYG 4YDW2 JHA35610 "4.63 "35 tonuri.7.07 mp6.13 "€4,925.33
Cric hidraulic din aluminiu ENERPAC JHA73, 7 tone, lungime cursă de 3 inchi | AE2LYH 4YDW3 JHA736.25 "2.88 "7 tonuri.1.49 mp3"€1,981.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cric hidraulic din aluminiu JHA156, 15 tone, lungime cursă de 6.06 inchi
€5,476.21 /unitate